Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY THT-9-427-10 LABEL,KABEL, 25.4X36.5MM,PK10000


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779619
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     THT-9-427-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Produktpalette: THT
  • Markierungstyp: Selbstlaminierend
  • Markierungsmaterial: Vinyl
  • Markierungsfarbe: Weiß
  • Farbe der Beschriftung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Beschriftung: -
  • Maße Kabelmarkierung: 36.5mm x 25.4mm
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 764,64*
    € 907,43*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 744,19*
    € 1.004,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1.004,35*
    € 1.195,18
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 975,34*
    € 1.160,65
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 818,21*
    € 973,67
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 778,10*
    € 925,94
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 744,19*
    € 885,59
    pro Paket
    1 Paket enthält 10.000 Stück (ab € 0,07442* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.