Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1779579 Herst.-Nr.: M21-125-C-342 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Innendurchmesser, max.: 2.79 mm Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: - Markierungstyp: Wärmeschrumpftülle Innendurchmesser, min.: 1.17 mmMarkierungsmaterial: PO (Polyolefin) Markierungsfarbe: Weiß SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (14-Jun-2023) Beschriftung: - Maße Kabelmarkierung: 5.96mm x 2.13m RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Schrumpfschlauch, schriftband 6mmx7m sw auf weiss, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung brady, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelmarkierungen, konfektionierte, Wärmeschrumpfbare, BRADY, M21-125-C-342, 1779579, 177-9579 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,56* | € 64,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 50,76* | € 66,07* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 55,06* | € 72,00* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 58,74* | € 80,11* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,11* | € 160,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|