Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY BZX55C15-TAP ZENER-DIODE, 15V, 0.5W, 5%, DO35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1779207
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX55C15-TAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZX55
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 500 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 15 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: DO-35
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kleinsignaldiode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, VISHAY, BZX55C15-TAP, 1779207, 177-9207
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    250
    € 8,95*
    ab € 0,0205*
    € 0,062*
    3
    € 6,90*
    ab € 0,0406*
    € 0,0695*
    Lager 139
    28511
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0237*
    € 0,2795*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,0295*
    € 0,2812*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2795*
    € 0,33261
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,184*
    € 0,21896
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1614*
    € 0,19207
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0742*
    € 0,0883
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0345*
    € 0,04106
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0339*
    € 0,04034
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0237*
    € 0,0282
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,3975* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nexperia
    BZX79-C15,133
    ab € 0,0197*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.