| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1778952 Herst.-Nr.: PIC32MX460F256L-80I/PT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: PIC32 Family PIC32MX Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 3.6 VMSL: MSL 3 - 168 Stunden Anzahl der Ein-/Ausgänge: 85 I/O(s)Anzahl der Pins: 100 Pin(s)Schnittstellen: I2C, SPI, UART, USB ADC-Kanäle: 16 KanäleDatenbusbreite: 32 Bit IC-Gehäuse / Bauform: TQFP Bausteinkern: PIC32 Programmspeichergröße: 256 KBRAM-Speichergröße: 32 KBBetriebstemperatur, max.: 85 °CIC-Montage: Oberflächenmontage MCU-Familie: PIC32 MCU-Baureihe: PIC32MX Qualifikation: - Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Betriebsfrequenz, max.: 80 MHzVersorgungsspannung, min.: 2.3 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC32MX460F256L-80I/PT, 1778952, 177-8952 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 119 | | Frei Haus | ab € 6,71* | € 8,45* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,69* | € 10,48* | | | | Lager 139 | | | | 1 | | € 14,99* | ab € 7,15* | € 11,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|