| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1778453 Herst.-Nr.: PIC16F1946-I/PT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: PIC16 Family PIC16F19XX Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 5.5 VMSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Ein-/Ausgänge: 53 I/O(s)Anzahl der Pins: 64 Pin(s)Schnittstellen: EUSART, I2C, SPI ADC-Kanäle: 17 KanäleIC-Gehäuse / Bauform: TQFP Bausteinkern: PIC16 Programmspeichergröße: 14 KBRAM-Speichergröße: 512 ByteBetriebstemperatur, max.: 85 °CIC-Montage: Oberflächenmontage MCU-Familie: PIC16 MCU-Baureihe: PIC16F19xx Qualifikation: AEC-Q100 Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Betriebsfrequenz, max.: 32 MHzVersorgungsspannung, min.: 1.8 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pic mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC16F1946-I/PT, 1778453, 177-8453 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,17* | € 3,31* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,26* | € 4,00* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 2,51* | € 4,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|