Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO POWER PPYY12C0.75 50M KABEL, YY, 12 ADER, 0.75MM, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775921
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PPYY12C0.75 50M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: YY
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 12 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 9.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.75 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, PRO POWER, PPYY12C0.75 50M, 1775921, 177-5921
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 84,87*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 84,87* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 100,74*
    € 119,88
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 100,14*
    € 119,17
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 87,24*
    € 103,82
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 86,96*
    € 103,48
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 84,87*
    € 101,00
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,69*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015030
    ab € 0,4363*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111020
    ab € 0,4328*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,05*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10270
    ab € 7,22*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10280
    ab € 8,18*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.