Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 50565-00000-01 KLEBEBAND, ALUMINIUMFOLIE, 50M X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775816
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50565-00000-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Banddicke, gesamt: 3.5mil (0.09mm)
  • Produktpalette: 50565
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Leitfähigkeit: Leitfähig
  • Bandtyp: Aluminium
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, ESD-Klebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, alu klebeband tesa, alu klebeband, Aluminiumklebebänder, Elektronikanwendungen, Klebebänder, Kupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 50565-00000-01, 1775816, 177-5816
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18
    Frei Haus
    ab € 18,67389*
    € 24,01278*
    15 Tage
    nicht lagernd
    6
    € 4,95*
    ab € 17,92*
    € 24,31*
    Lager 139
    60
    1
    € 14,99*
    ab € 29,40*
    € 41,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,71*
    € 49,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,11*
    € 48,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,80*
    € 43,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,62*
    € 42,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,65*
    € 40,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,40*
    € 34,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.