Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA TESA 4848 CLR 125MM KLEBEBAND SCHUTZ, PE-FOLIE, 100M X 125MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     TESA 4848 CLR 125MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Banddicke, gesamt: 1.9mil (0.05mm)
  • Produktpalette: 4848
  • Rollenlänge - metrisch: 100 m
  • Rollenlänge - imperial: 328 ft
  • Bandbreite - Imperial: 4.92 Zoll
  • Bandtyp: Duct Tape
  • Bandbreite - Metrisch: 125 mm
  • Klebebandfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, gewebe-band tesa, gewebe band, gewebeband 100m, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, TESA 4848 CLR 125MM, 1775800, 177-5800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,55*
    € 30,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,80*
    € 24,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.