Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4688 KLEBEBAND, PE-GEWEBE, 50M X 50MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775799
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4688
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Banddicke, gesamt: 5.5mil (0.14mm)
  • Produktpalette: 4668
  • Rollenlänge - metrisch: 50 m
  • Rollenlänge - imperial: 164 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1.97 Zoll
  • Bandtyp: -
  • Bandbreite - Metrisch: 50 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Klebstoff: Acrylklebstoff
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, tesa gewebeband schwarz 50m x 50 mm, gewebe-band tesa, gewebe band, Duct-Tapes, Gaffer-Tapes, Gewebeklebebänder, Klebebänder, Werkstattbedarf, Werkzeuge, TESA, 4688, 1775799, 177-5799
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,08*
    € 38,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,77*
    € 37,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,09*
    € 33,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,78*
    € 30,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,76*
    € 29,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,82*
    € 24,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.