Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1121-0399-P1 ENTLÖTSPITZE, SOIC, 4.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775306
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1121-0399-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Zur Verwendung mit: TT-65
  • Produktpalette: -
  • Breite der Spitze/Düse: 4.1 mm
  • Spitze/Düse: SOIC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, Saugdüse, pace entlötspitzen, ersatzspitze entlötgerät, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1121-0399-P1, 1775306, 177-5306
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 96,91*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 125,01*
    € 148,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 123,30*
    € 146,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 113,86*
    € 135,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 110,59*
    € 131,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 96,91*
    € 115,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    PACE
    8001-0087-P1
    ab € 330,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.