Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP GC013 (PSG90050) GENDER CHANGER BUCHSE-BUCHSE, HD15POLIG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1775247
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     GC013 (PSG90050)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Kontaktüberzug: -
  • Zielpositionen: 15 -polig
  • D-Sub-Steckverbinder A: High-Density-D-Sub
  • Ausgangspositionen: 15 -polig
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • D-Sub-Steckverbinder B: High-Density-D-Sub
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, MULTICOMP, GC013 (PSG90050), 1775247, 177-5247
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,30*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,00*
    € 9,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,25*
    € 7,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.