Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LORLIN CKL6014 SCHLÜSSELSCHALTER, 1POL 3POS 180GRAD RDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1774546
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CKL6014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
lorlin schlüsselschalter 250v
Schaltwinkel: 90 °
  • Kontaktkonfiguration: SP3T
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: CK
  • Kontaktstrom, max.: 150 mA
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter einbau, Relais, Schalter, Schütze, Taster, LORLIN, CKL6014, 1774546, 177-4546
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 11,07*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,17*
    € 29,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,56*
    € 29,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,10*
    € 21,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,07*
    € 13,17
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.