Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TEN 8-4821WI DC/DC-W. GR. EING.SP.BER. 8W ñ5V 0.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1772198
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 8-4821WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Produktpalette: TEN 8WI Series
  • DC/DC-Wandler: DIP
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 800 mA
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Nominelle DC-Eingangsspannung: 48 V
  • DC/DC-Wandlerausgang: Fest
  • Ausgangsregelung: -
  • Höhe: 10.2 mm
  • Eingangsverhältnis: 4:1
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 20.8 mm
  • Tiefe: 32 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 V
  • DC-Eingangsspannung, max.: 75 V
  • Isolationsspannung: 1.5 kV
  • DC-Eingangsspannung, min.: 18 V
  • Ausgangsleistung, max.: 8 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 800 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Platinen Netzteil, Printnetzteil, tracopower dc-dc wandler 8w, dc-dc wandler ics, traco dc dc wandler, DC, DC-Wandler, Durchsteckmontage, Isolierte, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TEN 8-4821WI, 1772198, 177-2198
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 29,439*
    € 41,557*
    10
    Frei Haus
    ab € 37,25*
    € 44,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 26,01*
    € 47,96*
    1
    € 5,90*
    ab € 45,52*
    € 69,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,96*
    € 57,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,02*
    € 55,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,80*
    € 53,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,46*
    € 50,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,23*
    € 49,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,59*
    € 48,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,65*
    € 45,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,43*
    € 42,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 34,78*
    € 41,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 30,40*
    € 36,18
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,01*
    € 30,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Traco
    TEN 8-2421
    ab € 23,547*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.