Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS B3W-1050 TASTER, ERHABENER BETÄTIGER, SPNO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-176987
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3W-1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
IP-Schutzart: IP67
  • Schalterabmessungen (L x B): 6.6mm x 6mm
  • Produktpalette: B3W
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Betätigungskraft: 160 gf
  • Betätiger: Stößel für Kappe
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, mikroschalter omron, kurzhubtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, B3W-1050, 176987, 176-987
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    476
    100
    Frei Haus
    ab € 0,46*
    € 0,67*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,30*
    € 0,79*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,276*
    € 0,815*
    10 Tage
    476
    45
    € 6,99*
    ab € 0,55*
    € 0,87*
    Lager 139
    530
    1
    € 14,99*
    ab € 0,415*
    € 0,995*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,81*
    € 0,9639
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,465*
    € 0,55335
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kingbright
    KA-3528EC
    € 0,131*
    Zubehör
    Kingbright
    KA-3528SGC
    € 0,1461*
    Zubehör
    Kingbright
    KA-3528YC
    € 0,148*
    Zubehör
    Omron
    B32-1010
    € 0,332*
    Zubehör
    Omron
    B32-1030
    € 0,25*
    Zubehör
    Omron
    B32-1280
    € 0,33*
    Zubehör
    Omron
    B32-1000
    € 0,443*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.