Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron B32-1280 Tastkappe Rot 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2590229-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B32-1280
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Microschalter
Omron B32-1280 OM Tactile Switch Key Top for B3F

Omron B32-1280 Tactile Switch Key Top for B3F

Tactile Switch Key Top for B3F, B3FS, and B3W Switches

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Rot · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 9 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 9 mm x 9 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
9 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Engineering Part No:
B321280
Engineering Series No:
B32
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Typ (Hersteller-Typ):
B32-1280
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Tastkappe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,34*
2 Tage
231
10
€ 14,99*
ab € 0,207*
€ 0,38*
1
€ 6,90*
ab € 0,205*
€ 0,383*
5
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,56*
Lager 102
56
7
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.