Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron B32-1010 Tastkappe Schwarz 1 St. Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2590213-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B32-1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Microschalter
Omron B32-1010 OM Tactile Switch Key Top for B3F

Omron B32-1010 Tactile Switch Key Top for B3F

Tactile Switch Key Top for B3F, B3FS, and B3W Switches

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 4 mm · Verpackungsart (Bauteile): Bag

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 4 mm x 4 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
4 mm
Produktabmessung, Breite:
4 mm
Engineering Part No:
B321010
Engineering Series No:
B32
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Typ (Hersteller-Typ):
B32-1010
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Tastkappe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,90*
ab € 0,178*
€ 0,332*
3 Tage
230
10
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,382*
100
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,55*
75 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,36*
€ 0,57*
Lager 102
236
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
B3F-3150
€ 0,51*
Zubehör
Omron
B3FS-1050
€ 0,97*
Zubehör
Omron
B3W-1050
€ 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.