Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELDEN URM70.00100 KABEL,KOAX,URM70,SCHWARZ 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1769506
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     URM70.00100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • Koaxialkabel: URM70
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 5.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel belden, coax kabel, coax-kabel 100m, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, BELDEN, URM70.00100, 1769506, 176-9506
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 113,98*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 113,98* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 194,67*
    € 231,66
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 189,40*
    € 225,39
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 159,20*
    € 189,45
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 129,37*
    € 153,95
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 113,98*
    € 135,64
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,62*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,75*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.