Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO ALACO-02-L10 KABELCLIP, KLEBEND, 9.5MM, PK250


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1765016
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     ALACO-02-L10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Kabelklemme/Kabelclip: Selbstklebende Kabelklemme
  • Farbe der Kabelklemme/des Kabelclips: Silber
  • Höhe: 14.9 mm
  • Produktpalette: ALACO
  • Außenbreite: 16 mm
  • Material der Kabelklemme/des Kabelclips: Aluminium
  • Außenlänge: 190 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelclips, Kabelklemmen, Kabelmanagement, konfektionierte, MULTICOMP PRO, ALACO-02-L10, 1765016, 176-5016
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 30,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,12276* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 50,68*
    € 60,31
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 49,65*
    € 59,08
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 41,78*
    € 49,72
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 37,20*
    € 44,27
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 36,60*
    € 43,55
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 30,69*
    € 36,52
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    ALACO-01-L10
    ab € 21,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.