Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS B3F-1000 PCB-DRUCKTASTER, DUAL-IN-LINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-176432
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
IP-Schutzart: IP00
  • Schalterabmessungen (L x B): 6mm x 6mm
  • Produktpalette: B3F
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Schaltleistung: 50mA bei 24V DC
  • Betätigungskraft: 100 gf
  • Betätiger: Runde Taste
  • Betätigerausrichtung: Von oben zu betätigen
  • Schaltermontage: Durchsteckmontage
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, mikroschalter omron, kurzhubtaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, B3F-1000, 176432, 176-432
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,104*
    € 0,301*
    Lager 139
    9060
    10
    € 14,99*
    ab € 0,17*
    € 0,34*
    88 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 0,53*
    € 0,85*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,66*
    € 1,46*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,34*
    € 0,4046
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,40* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kingbright
    KA-3528EC
    € 0,132*
    Zubehör
    Kingbright
    KA-3528SGC
    € 0,1463*
    Zubehör
    Kingbright
    KA-3528YC
    € 0,1476*
    Zubehör
    Omron
    B32-1010
    € 0,332*
    Zubehör
    Omron
    B32-1030
    € 0,25*
    Zubehör
    Omron
    B32-1280
    € 0,34*
    Zubehör
    Omron
    B32-1000
    € 0,443*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.