Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, Drei Phasen, 1.2 kV, 25 A, 5 Pin(s), 2.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1761336
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD 25/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Durchlassstoßstrom: 370 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: -
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: SKD
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 25 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.2 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKD 25/12, 1761336, 176-1336
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 10,03*
    € 21,64*
    Lager 139
    41
    € 14,99*
    ab € 13,84*
    € 32,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,86*
    € 39,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,29*
    € 37,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,03*
    € 28,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,89*
    € 23,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,82*
    € 22,40
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,23*
    € 19,31
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,84*
    € 16,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.