Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semikron Brückengleichrichter, 3-phasig 25A 1200V Tafelmontage 2.2V G 10b 5-Pin 5mA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9056213
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD 25/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1200V
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = G 10b
Pinanzahl = 5
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 12A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 2.2V
Stoßspitzensperrstrom = 5mA
Abmessungen = 28.8 x 28.8 x 10mm
Höhe = 10mm

UL-Zulassung E63532. Dreiphasige Brückengleichrichter, G11b, Serie SKD25. Vierkant-Kunststoffgehäuse mit isolierter Metallbodenplatte und Flachsteckverbindern Einfache Chassismontage
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1200V
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
G 10b
Pinanzahl:
5
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
12A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
2.2V
Stoßspitzensperrstrom:
5mA
Abmessungen:
28.8 x 28.8 x 10mm
Höhe:
10mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter semikron, brückengleichrichter, 9056213, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Semikron, SKD2512, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,17*
€ 23,97*
1 Tag
75
€ 14,99*
ab € 13,89*
€ 32,49*
1 Tag
47
Frei Haus
ab € 24,39*
€ 36,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 48 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.