Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANTEX S58E470 LÖTKOLBEN, 230V, 25W, EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1760692
Hersteller:
     Antex
Herst.-Nr.:
     S58E470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötkolben
Silikonkabel
Silikonleitung
lötkolben 25w 230volt
Produktpalette: -
  • Heiztemperatur, max.: 420 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 230 V
  • Netzsteckertyp: EU
  • Ausgangsleistung: 25 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lötkolben, lötkolben 230 v, Löttechnik, Netzspannung, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ANTEX, S58E470, 1760692, 176-0692
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 33,81*
    € 47,21*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 36,15*
    € 61,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 61,00*
    € 72,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,41*
    € 70,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,38*
    € 57,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,40*
    € 51,65
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,34*
    € 50,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,15*
    € 43,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Antex
    102
    ab € 4,55*
    Zubehör
    Antex
    1100
    ab € 4,36*
    Zubehör
    Antex
    50
    ab € 4,51*
    Zubehör
    Antex
    B005530
    ab € 22,41*
    Zubehör
    Antex
    B0055L6A
    ab € 5,36*
    Zubehör
    Antex
    B005030
    ab € 23,45*
    Zubehör
    Antex
    B0050L6A
    ab € 5,37*
    Zubehör
    Antex
    B005130
    ab € 23,53*
    Zubehör
    Antex
    B0051L6A
    ab € 5,37*
    Zubehör
    Antex
    B005230
    ab € 4,692*
    Zubehör
    Antex
    53
    ab € 4,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.