Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX585-B15,115 ZENER-DIODE, 0.3W, 15V, SOD523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757833
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX585-B15,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Produktpalette: BZX585
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 15 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX585-B15,115, 1757833, 175-7833
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0625*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3296*
    € 0,39222
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2397*
    € 0,28524
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1517*
    € 0,18052
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1344*
    € 0,15994
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0909*
    € 0,10817
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0891*
    € 0,10603
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0795*
    € 0,09461
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0777*
    € 0,09246
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0625*
    € 0,07438
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.