Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX384-B3V9,115 ZENER-DIODE, 0.3W, 3.9V, SOD323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757831
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX384-B3V9,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZX38
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 300 mW
  • Qualifikation: -
  • Zener-Spannung, nom.: 3.9 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: zenerdioden smd 2%, smd diode, smd-diode sod323, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX384-B3V9,115, 1757831, 175-7831
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    16157
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0375*
    € 0,2473*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,27*
    4
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,1195*
    € 0,397*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2473*
    € 0,29429
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1745*
    € 0,20766
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1025*
    € 0,12198
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,0907*
    € 0,10793
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,089*
    € 0,10591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0499*
    € 0,05938
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0476*
    € 0,05664
    pro Stück
    ab 10000000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,2365* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    MM3Z3V9ST1G
    ab € 0,0446*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.