Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMEG2010EJ,115 SCHOTTKY-GLEICHRICHTER, 20V, 1A, SOD323F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1757764
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMEG2010EJ,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 9 A
  • Produktpalette: PMEG2
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 20 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 500 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd-diode sod323, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMEG2010EJ,115, 1757764, 175-7764
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0709*
    € 0,0904*
    Lager 139
    106119
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0642*
    € 0,5988*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5988*
    € 0,71257
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4198*
    € 0,49956
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1631*
    € 0,19409
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1267*
    € 0,15077
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0967*
    € 0,11507
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0894*
    € 0,10639
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0795*
    € 0,09461
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0642*
    € 0,0764
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,994* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.