Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC MCX7-J-P-H-ST-SM1 STECKER, MCX, 75 OHM, SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1753817
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     MCX7-J-P-H-ST-SM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
Steckverbindertyp: MCX-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Impedanz: 75 ohm
  • Produktpalette: MCX7
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: RG179
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Koaxialanschluss: Oberflächenmontage, vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, SAMTEC, MCX7-J-P-H-ST-SM1, 1753817, 175-3817
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,15*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,25*
    € 6,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,66*
    € 3,17
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,15*
    € 2,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.