Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP DSP56F803BU80E DSC,16BIT,56F803,80MHZ,100LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1691515
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     DSP56F803BU80E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
Core-Versorgungsspannung: 3.3 V
  • Bauform - DSC: LQFP
  • Produktpalette: 56800E
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 16 I/O(s)
  • Flashspeichergröße: 64 KB
  • Anzahl der Pins: 100 Pin(s)
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Core-Frequenz: 80 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Embedded-Schnittstelle: CAN, SCI, SPI
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (DSC), Digitale, Halbleiter, ICs, Signalcontroller, NXP, DSP56F803BU80E, 1691515, 169-1515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 22,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,98*
    € 54,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,72*
    € 50,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,11*
    € 44,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,72*
    € 38,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,54*
    € 35,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,64*
    € 32,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,73*
    € 30,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    CWH-UTP-ONCE-HE
    ab € 135,30*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE1070
    ab € 14,00*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE471
    ab € 18,29*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE934-07E
    ab € 4,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.