Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SMTPA240 TRANSIL, BIDIREKTIONAL, 240V, 50A, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1749397
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMTPA240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Produktpalette: Trisil SMTPA
  • Anzahl der Schaltkreise: 1 Schaltkreis(e)
  • Schwellenspannung, max.: 320 V
  • Bauform - TVS-Thyristor: DO-214AA (SMB)
  • Thyristortyp: -
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Sperrspannung Vrwm: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Vorwärts-Spitzensperrspannung, Vdrm: -
  • Spitzenimpulsstrom Ippm: 50 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Thyristoren, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SMTPA240, 1749397, 174-9397
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,225*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,734*
    € 0,87346
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,45*
    € 0,5355
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,322*
    € 0,38318
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.