Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 74476018C INDUKTIVITÄT, 82NH, 400MA, 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1748813
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74476018C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
SMD Drossel
Produktpalette: WE-KI
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 400 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.42 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 5%
  • Eigenresonanzfrequenz: 1.3 GHz
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 82 nH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.7 mm
  • Produkthöhe: 1.28 mm
  • Produktlänge: 2.28 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drahtgewickelte, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Passive, Spulen, WURTH ELEKTRONIK, 74476018C, 1748813, 174-8813
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,179*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,348*
    € 0,41412
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    744011
    ab € 60,53*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 132,48*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 139,62*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 157,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.