Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE TFT20017 NA005 ROHR, PTFE, NAT, 1.19MM, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1747894
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     TFT20017 NA005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PTFE-Rohr
Schutzschlauch
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 30.5 m
  • Länge - imperial: 100 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Flexibel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 0.052 Zoll
  • Schlauchmaterial: PTFE (Polytetrafluorethylen )
  • Schlauchfarbe: Natur
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 30m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, ALPHA WIRE, TFT20017 NA005, 1747894, 174-7894
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 119,60*
    € 170,97*
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 136,92*
    € 183,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 170,97*
    € 203,45
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 168,37*
    € 200,36
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 153,92*
    € 183,16
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 142,49*
    € 169,56
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 139,64*
    € 166,17
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 136,80*
    € 162,79
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 133,93*
    € 159,38
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 119,60*
    € 142,32
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 3,98667* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.