Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Kabelschlauch PTFE für Kabel-Ø 1.14mm bis 1.32mm, Länge 30m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8203626
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     TFT20017 NA005
EAN/GTIN:
     5059039015658
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PTFE-Rohr
Schutzschlauch
Schlauchdurchmesser = 1.32mm
Farbe = Natur
Material = PTFE
Schlauchlänge = 30m
Umflochten = Nein
Kabeldurchmesser min. = 1.14mm
Kabeldurchmesser max. = 1.32mm
Betriebstemperatur min. = -65°C
Betriebstemperatur max. = +260°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 55.118kV/mm
Wandstärke = 0.3mm

Dünnwandiger Teflonschlauch Serie TFT-200. Dünnwandiges Teflon erhöht die Zuverlässigkeit von Kabelbäumen. Sorgt für eine wärme- und abriebfeste Drahtisolierung Abriebfestigkeit Ausgezeichnete dielektrische Eigenschaften Ölbeständig PTFE-Material
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
1.32mm
Farbe:
Natur
Material:
PTFE
Schlauchlänge:
30m
Umflochten:
Nein
Kabeldurchmesser min.:
1.14mm
Kabeldurchmesser max.:
1.32mm
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Betriebstemperatur max.:
+260°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
55.118kV/mm
Wandstärke:
0.3mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 30m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 8203626, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, TFT20017NA005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 119,06*
€ 172,14*
Lager 108
pro Spule
Frei Haus
ab € 137,17*
€ 184,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 184,83*
€ 219,95
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 181,41*
€ 215,88
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 162,41*
€ 193,27
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 150,84*
€ 179,50
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 137,17*
€ 163,23
pro Spule
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 4,57234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.