Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 9058X BK001 KABEL, COAX, RG58/U, SCHW, 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1746647
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     9058X BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Koaxialkabel
konfektionierte
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 20 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: RG58
  • Impedanz: 53.5 ohm
  • Außendurchmesser: 4.95 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.52 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ALPHA WIRE, 9058X BK001, 1746647, 174-6647
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 393,05*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 393,05* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 507,62*
    € 604,07
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 471,63*
    € 561,24
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 425,16*
    € 505,94
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 418,77*
    € 498,34
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 393,05*
    € 467,73
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30600
    ab € 8,66*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,55*
    Zubehör
    Duratool
    G312
    ab € 4,21*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.