| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1740239 Herst.-Nr.: PIC24F16KA101-I/MQ EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| ADC-Auflösung: 10 Bit Produktpalette: PIC24 Family PIC24FV KA Series Microcontrollers Versorgungsspannung, max.: 3.6 VMSL: MSL 1 - unbegrenzt Anzahl der Ein-/Ausgänge: 18 I/O(s)Anzahl der Pins: 20 Pin(s)Schnittstellen: I2C, SPI, UART ADC-Kanäle: 9 KanäleDatenbusbreite: 16 Bit IC-Gehäuse / Bauform: QFN Bausteinkern: PIC24 Programmspeichergröße: 16 KBRAM-Speichergröße: 1.5 KBBetriebstemperatur, max.: 85 °CIC-Montage: Oberflächenmontage MCU-Familie: PIC24 MCU-Baureihe: PIC24FV KA Qualifikation: AEC-Q100 Betriebstemperatur, min.: -40 °CSVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Betriebsfrequenz, max.: 32 MHzVersorgungsspannung, min.: 1.8 VRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PIC-Mikrocontroller, PIC-Prozessor, pic mikrocontroller, (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC24F16KA101-I/MQ, 1740239, 174-0239 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,23* | € 4,08* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 2,52* | € 4,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|