Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 108-4003 ESD LABORKITTEL, WEISS, XL, E35 MAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1735511
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     108-4003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Laborkittel
Laborkittel
Labormantel
Labormäntel
Bekleidungsmaterial: 65% Polyester, 33% Baumwolle und 2% leitende Faser
  • Produktpalette: -
  • Bekleidungsgröße: XL
  • Bekleidungsfarbe: Weiß
  • Age Group: -
  • Gender: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kleidungsstück: Laborkittel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: laborkittel xl, laborkittel, multicomp laborkittel, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Reinraumprodukte, Schutzbekleidung, MULTICOMP PRO, 108-4003, 1735511, 173-5511
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 57,93*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,26*
    € 95,51
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,05*
    € 92,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,08*
    € 84,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,07*
    € 79,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 57,93*
    € 68,94
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.