Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 108-4002 ESD LABORKITTEL, WEISS, LAR, E35 MAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1735510
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     108-4002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Laborkittel
Laborkittel
Labormantel
Labormäntel
Bekleidungsmaterial: 65% Polyester, 33% Baumwolle und 2% leitende Faser
  • Produktpalette: -
  • Bekleidungsgröße: L
  • Bekleidungsfarbe: Weiß
  • Age Group: -
  • Gender: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kleidungsstück: Laborkittel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: laborkittel, Arbeitsschutz, ESD-Schutz, Reinraumprodukte, Schutzbekleidung, MULTICOMP PRO, 108-4002, 1735510, 173-5510
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 59,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,22*
    € 97,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 80,06*
    € 95,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 71,38*
    € 84,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,99*
    € 82,10
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 59,77*
    € 71,13
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,90*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.