Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO S216R SCHALTER, SPDT, 2POS, RDM, 2KEYPULL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1735384
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     S216R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schlüsselschalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 V
  • Schaltwinkel: 90 °
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • Schalteranschlüsse: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taster, MULTICOMP PRO, S216R, 1735384, 173-5384
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 9,29*
    € 11,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,80*
    € 6,90
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.