Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO NS106-1 SCHALTER, SPST, 2POS, RDM, 1KEYPULL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1735376
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     NS106-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relais
Schalter
Schlüsselschalter
Schütze
Kontaktkonfiguration: SPST
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schaltwinkel: 90 °
  • Schalterfunktion: Aus-Ein
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Kontaktstrom, max.: 1 A
  • Anzahl der Schalterpositionen: 2 Positionen
  • Schalteranschlüsse: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Taster, MULTICOMP PRO, NS106-1, 1735376, 173-5376
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,74*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,34*
    € 11,11
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 6,83*
    € 8,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,44*
    € 7,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,74*
    € 5,64
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MP003164
    ab € 0,324*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.