Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PS11027 PATCHKABEL, CAT5E, 15M, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1734892
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PS11027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabellänge - Imperial: 49 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 15 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grün
  • Kabelaufbau: UTP-Kabel (Unshielded Twisted Pair)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: RJ45-Stecker auf RJ45-Stecker
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: patch-kabel 15m grün, patch kabel, patch-kabel 15m, Einzeladern, Ethernet-Kabel, Kabel, konfektionierte, PRO SIGNAL, PS11027, 1734892, 173-4892
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,65*
    € 25,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,28*
    € 25,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,06*
    € 23,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,37*
    € 20,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,60*
    € 19,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,91*
    € 15,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Clever Little Box
    CLB-JL45
    ab € 4,78*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC20219
    ab € 6,50*
    Zubehör
    Multicomp
    MC8533-5201
    ab € 5,82*
    Zubehör
    Multicomp
    MC8533-6201
    ab € 5,85*
    Zubehör
    Multicomp
    MP001976
    ab € 174,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.