Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COAX RG59/U PVC7x0,29/3.68 1505F


Menge:  Paket  
Produktinformationen
COAX RG59/U PVC7x0,29/3.68 1505F
COAX RG59/U PVC7x0,29/3.68 1505F
Artikel-Nr.:
     3517A-49066202
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1505F B591000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel

COAX RG59/U PVC7x0,29/3.68 1505F

COAX RG59/U PVC7x0,29/3.68
Weitere Informationen:
Innenleiter-Oberfläche:
blank
Innenleiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Außenleiter-Durchmesser:
0 mm
Außenleiter-Material:
Kupfer
Außenleiter-Oberfläche:
verzinnt
Außenleiter-Form:
Geflecht
Dielektrikum:
Polyethylen, geschäumt (Foam PE)
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg59, coax kabel, coax-kabel belden, Leitung, Koaxialleitung, Koaxialkabel, Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.004,84*
€ 1.143,50*
Lager 3517
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.110,45315*
€ 1.222,19295*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.250,7501*
€ 1.375,54085*
1 Tag
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1.245,66*
€ 1.496,85*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.222,19295*
€ 1.454,40961
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.208,75465*
€ 1.438,41803
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.167,8755*
€ 1.389,77185
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.140,59325*
€ 1.357,30597
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 1.110,45315*
€ 1.321,43925
pro Paket
1 Paket enthält 305 Meter (ab € 3,64083* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
30600
ab € 8,61*
Zubehör
RS Pro
663370
ab € 25,21*
Zubehör
Tempo
4282672
ab € 200,46*
Zubehör
Thomas & Betts
COAXSTRIP2RS
ab € 22,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.