Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURATOOL D01502 ERDUNGSÖSE, MESSING, NP, L=21.5MM, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1733434
Hersteller:
     Duratool
Herst.-Nr.:
     D01502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Erdungsklemmen
Lötanschlüsse
Steckverbinder
Anschlussmaterial: Messing
  • Bolzengröße - imperial: -
  • Produktpalette: -
  • Bolzengröße - metrisch: M9
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stoßverbinder, DURATOOL, D01502, 1733434, 173-3434
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,88*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0488* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,73*
    € 12,77
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 9,69*
    € 11,53
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 7,05*
    € 8,39
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 6,13*
    € 7,29
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.