Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO RC1PYBS542 NOT-AUS DREHSCHALTER 1XNC 10A/250V IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1719045
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     RC1PYBS542
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
multicomp drehschalter
drehschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • IP-Schutzart: IP65
  • Schaltergehäuse: Thermoplast
  • Anzahl der Positionen: -
  • Produktpalette: -
  • Zulassungen/Standards: CSA, EN, IEC, UL
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Befehlsgeräte, Gehäuse, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, RC1PYBS542, 1719045, 171-9045
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,40*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,99*
    € 49,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,04*
    € 47,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,17*
    € 39,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,24*
    € 38,37
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,55*
    € 33,97
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,83*
    € 30,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,66*
    € 29,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ABB
    1RMSC50
    ab € 83,76*
    Ähnlich
    ABB
    1RSC-EN
    ab € 68,88*
    Ähnlich
    CamdenBoss
    CSC1-100
    ab € 25,33*
    Ähnlich
    Eaton
    M22-PV/KC11/IY
    ab € 79,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.