Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO TEM0620-2009 BLACK 100M LAUTSPRECHERKABEL 2ADR 0.41MM2 SCHW 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717974
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     TEM0620-2009 BLACK 100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautspre...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: TEM06
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 13 x 0.2mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: -
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.41 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 48 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, MULTICOMP PRO, TEM0620-2009 BLACK 100M, 1717974, 171-7974
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 38,56*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 38,56* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 59,76*
    € 71,11
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 58,17*
    € 69,22
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 52,31*
    € 62,25
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 46,03*
    € 54,78
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 44,96*
    € 53,50
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 38,56*
    € 45,89
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20030
    ab € 40,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.