Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 2212002 SICHERUNG,NEOZED, GL, 25A, D02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1717129
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     2212002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neozed
Schraubsicherung
neozed d02
neozed
Produktpalette: D0
  • Sicherungsgröße, metrisch: 15mm x 36mm
  • Nennspannung V AC: 400 VAC
  • Sicherungsstrom: 25 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.59 Zoll x 1.42 Zoll
  • Auslöseverhalten: -
  • Nennspannung, V DC: 250 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, 2212002, 1717129, 171-7129
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,903*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,08*
    € 3,6652
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,77*
    € 3,2963
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 1,235*
    € 1,46965
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 1,103*
    € 1,31257
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,903*
    € 1,07457
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2212003
    ab € 0,959*
    Zubehör
    Multicomp
    2212004
    ab € 2,12*
    Zubehör
    Multicomp
    2212005
    ab € 2,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.