Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIODES INC. SBR3U100LP-7 GLEICHR. SUPERBARRIERE DFN3030 3A 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1713967
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SBR3U100LP-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Schottky Diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 32 A
  • Produktpalette: SB
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 790 mV
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DFN3030
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., SBR3U100LP-7, 1713967, 171-3967
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,33*
    € 0,41*
    Lager 139
    4803
    1
    € 14,99*
    ab € 0,261*
    € 1,225*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,225*
    € 1,45775
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,876*
    € 1,04244
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,558*
    € 0,66402
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,261*
    € 0,31059
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.