| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1713894 Herst.-Nr.: DFLS160-7 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 50 AProduktpalette: DFLS1 Betriebstemperatur, max.: 150 °CWiederkehrende Spitzensperrspannung: 60 VDurchschnittlicher Durchlassstrom: 1 ADurchlassspannung, max.: 500 mVDiodenmontage: Oberflächenmontage Anzahl der Pins: 2 Pin(s)Qualifikation: - SVHC: Lead (23-Jan-2024) Bauform - Diode: PowerDI 123 RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, smd diode, Dioden, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, DIODES INC., DFLS160-7, 1713894, 171-3894 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 8,95* | ab € 0,0814* | € 0,138* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,109* | € 0,385* | | | | Lager 139 | | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,126* | € 0,604* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,02* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|