Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1172L SL005 KABEL, 22AWG LSZH 2ADRIG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712540
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1172L SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: 1172L
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.255mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.09 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LSZH-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 2x0,5, alarmkabel, datenkabel 30m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1172L SL005, 1712540, 171-2540
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 18,26*
    € 25,49*
    € 5,90*
    ab € 22,28*
    € 38,07*
    € 8,95*
    ab € 34,52*
    € 50,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 25,49*
    € 30,33
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 24,99*
    € 29,74
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 23,68*
    € 28,18
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 22,75*
    € 27,07
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 21,68*
    € 25,80
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 18,26*
    € 21,73
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 18,26* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 24,93*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10160
    ab € 9,38*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 12,81*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-417
    ab € 39,48*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30140
    ab € 11,11*
    Zubehör
    Multicomp
    BPR-1001
    ab € 29,71*
    Zubehör
    Multicomp
    MP003238
    ab € 21,55*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,52*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    74275812
    ab € 3,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.