Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 2466L SL005 KABEL, 22AWG LSZH 2PAARIG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712538
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     2466L SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Anzahl der Adernpaare: 2
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 22 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.255mm
  • Außendurchmesser: 6.05 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.35 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LSZH-Kabel, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, datenkabel 30m, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, ALPHA WIRE, 2466L SL005, 1712538, 171-2538
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    € 8,95*
    ab € 47,69*
    € 65,02*
    Lager 139
    12
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 49,49*
    € 65,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 65,58*
    € 78,04
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 64,75*
    € 77,05
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 61,54*
    € 73,23
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 58,60*
    € 69,73
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 56,91*
    € 67,72
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 49,49*
    € 58,89
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 49,49* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 23,11*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10160
    ab € 8,98*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,58*
    Zubehör
    Legrand
    032042
    ab € 3,89*
    Zubehör
    Legrand
    032043
    ab € 6,60*
    Zubehör
    Alpha Wire
    F6212 BK072
    ab € 46,09*
    Zubehör
    Alpha Wire
    1234 SV005
    ab € 259,01*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-417
    ab € 39,41*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,76*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,34*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 49,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.