Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 7001-8P8C STECKER, RJ45, 8P8C, FLAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712387
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     7001-8P8C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Produktpalette: Multicomp Pro Modular Plug
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45, rj45 steckverbinder, Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, 7001-8P8C, 1712387, 171-2387
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0851*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2549*
    € 0,30333
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2022*
    € 0,24062
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1747*
    € 0,20789
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1598*
    € 0,19016
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1475*
    € 0,17553
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1215*
    € 0,14459
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1176*
    € 0,13994
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1066*
    € 0,12685
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1011*
    € 0,12031
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0851*
    € 0,10127
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 34,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.