Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-13-60-7 DGZ BUCHSE BNC, PCB, GERADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712356
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-13-60-7 DGZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Gerade Buchse
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP-13-60-7 DGZ, 1712356, 171-2356
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,60*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,68*
    € 5,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    BNC PL-BNC PL RG59
    ab € 36,68*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001511
    ab € 4,50*
    Zubehör
    Multicomp
    MC002871
    ab € 5,34*
    Zubehör
    Multicomp
    MC002951
    ab € 10,86*
    Zubehör
    Multicomp
    MC002996
    ab € 9,58*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-3-90 DEGREE
    ab € 13,49*
    Zubehör
    Multicomp
    MP-13-39-5
    ab € 12,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.