Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP-13-60-4 DGZ BUCHSE, BNC, LOW PROFILE PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712352
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP-13-60-4 DGZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Steckverbindertyp: BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Leiterplattenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: -
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelte Buchse
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: -
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder gewinkelt, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP-13-60-4 DGZ, 1712352, 171-2352
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,41*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,59*
    € 5,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,08*
    € 3,67
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,41*
    € 2,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.